パワーサプライ 100v 24vのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
82件の「パワーサプライ 100v 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「omron 24v 電源」、「dc24v パワーサプライ」、「パワーサプライ 200v 24v」などの商品も取り扱っております。
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 保存温度(℃) -25~65 使用周囲温度(℃) -10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下、14typ.。AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護 有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA) 100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動 0.05%/℃以下 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)


世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 構造 カバー付きタイプ 接続方式 端子台 定格入力電圧(V) 単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350) 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 寿命 期待:10年以上 突入電流(A) AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて) 端子台 プッシュインPlus端子台 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回) 入力変動 静的:0.5%以下 負荷変動 静的:1.5%以下 耐振動 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h 出力電圧可変範囲(V) 21.6~28(V.ADJにて) 過電流保護 有(自動復帰) 起動時間(ms) AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 ファン (冷却)無 耐電圧(V/min) AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 95以下
1台ほか
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状 カバー付き シリーズ PB 端子形状 ねじ 使用温度(℃) -10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃) -20~75 冷却方式 自然空冷 動作表示灯 LED:緑 振動(m/s2) 19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護 定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2) 196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms) 20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧 FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力 使用湿度(%RH) 20~90(結露なし) 保存湿度(%RH) 20~90(結露なし) 運転表示 LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

規格 EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造 IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃) -40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃) -40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A) AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2) 150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動 静的:0.4%以下 負荷変動 静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて) 過電流保護 有、自動復帰 過電圧保護 有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA) AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転 直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動 AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯 有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度 EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V) 単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV) AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間) 信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH) 0~95
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 入力電圧範囲(V) AC85~264/DC100~370共用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


付属品 過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可 規格 SEMI F47-0706(AC200V入力時) 定格入力電圧(V) AC100~240 保存温度(℃) -25~75(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて 使用周囲温度(℃) ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと) 力率 0.9以上 アラーム表示 検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max. 入力周波数(Hz) 50/60(47~63) 突入電流(A) AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート) 入力変動 0.4%以下 負荷変動 0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて) 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V) -10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10) 過電流保護 105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰 起動時間(ms) 1000以下 リーク電流(mA) AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下 運転 並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要) 温度変動 0.05%/℃以下 出力保持時間 20ms以上 出力表示灯 有(色:緑) 高調波電流規制 EN 61000-3-2適合 雑音端子電圧 EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠 放射妨害電解強度 EN55011 Group1 ClassB適合 入力電圧範囲(V) AC85~264/DC80~370 耐電圧(kV) AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA) 使用周囲湿度(%RH) 25~85 保存湿度(%RH) 25~90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

変換電源アダプター(防水型) LED製品をAC100V~240Vで使用するための変換電源です 信頼のミンウェル(MEAN WELL社製)パワーサプライ 定電流、電圧タイプ。(内部ボリュームにより調整可) 防水仕様 IP65屋外でご使用出来ます アルミニウムケース PSE認証品 テープライト等LED電源に最適です(詳しくはお問合せ下さい)
周波数(Hz) 50/60 出力電圧(V) DC24(14.4~24可変) 入力電圧(V) AC100~240 各種認証 PSE認証品 防水保護等級 IP65
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状 ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品 グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です 電力(W) 24 入力電圧(V) AV100±10% 出力電流(A) 1 定格出力電圧(DC V) 24
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状 DINレール直付き 端子形状 ねじ 定格入力電圧(V) AC100~240 定格出力電圧(V) DC24±1%
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状 DINレール直付き 定格入力電圧(V) AC100~240 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.7MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式 自然空冷 形状 カバー付き シリーズ PL 端子形状 ねじ 入力形式 フルレンジ入力 出力形式 単一出力
1台
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg) max:1.5 使用温度範囲(℃) -20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V) AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×127×228.6(端子台含まず) 冷却方式 自然空冷/強制通風 定格出力電力(W) 1000 最大出力電力(W) 1008 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状 ねじ 高調波電流規制 IEC61000-3-2準拠
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズ PB 端子形状 ねじ 動作表示灯 LED:緑 出力形式 単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)